Scotch-Brite™ EXL Unitised Wiel, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 8A MED

Artikelnummer: 7000000695
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000695
EAN/GTIN 50048011137846
Nummer fabrikant 7000000695
L-nummer L51710 1450

Omschrijving

Uitvoering:

Meerlaagse geperste vezel fleece constructie
Voor een gelijkmatig oppervlak, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
Universeel inzetbaar voor het ontbramen en afwerken van alle materialen
Eenvoudige verwerking van de kleinste radii en contouren
Extreem duurzaam en hoge kantvastheid

Omschrijving:

Scotch-Brite™ EXL unitized wielen hebben een zachte, vervormbare consistentie voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en veel verschillende kunststof composieten. Onze EXL unitized wielen zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden en groftes.

Kenmerk:

De rand van het wiel kan worden voorzien van een laag voor het efficiënt afbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en veel soorten kunststof en composieten.
Sterke, gelaagde opbouw zonder draairichting
Beschikbaar in verschillende hardheden en groftes, van zacht en vervormbaar tot hard met een agressieve werking, voor allerlei toepassingen
Beperkt streepvorming voor een schoner oppervlak en minder voorbereidingswerk
Beperkt warmteontwikkeling tot een minimum voor minder impact op warmtegevoelige materialen.
Gebruik op machines met hoge snelheid

Tip:

Voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en allerlei kunststof composieten
Universeel inzetbaar