KS 18 LTX 57 BL Accu-cirkelzaag

Artikelnummer: 691223000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691223000
EAN/GTIN 4061792237643
Nummer fabrikant 691223000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
  • Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
  • Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
  • Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
  • Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
  • Versteksnedes tot 50° met precieze hoek, met praktisch vergrendelpunt bij 45°
  • 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
  • Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
  • Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
  • Gering gewicht en compact ergonomisch design
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Binnenzeskant sleutel, Geleiderail KFS 44 (44 cm), Metabox

Kenmerk:

  • Zagen spaanplaat: 1 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.7 kg
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Gewicht met accu-pack: 8.1 kg
  • Accuspanning: 18 V
  • Max. zaagsnelheid: 43 m/s
  • Max. zaagdiepte bij 45°: 43 mm
  • Max. zaagdiepte met geleiderail: 52 mm
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 57 mm
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Nullasttoerental: 5000 /min
  • Hoekinstelling van/tot: ‌ 0 / + 50 °
  • Zaagdiepte instelbaar: 0 - 57 mm
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm