• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

KS 18 LTX 57 BL Sierra circular manual de batería

Número de artículo: 691223000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691223000
EAN / GTIN 4061792237643
Número del fabricante 691223000

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
  • Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
  • Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
  • Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
  • Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)
  • El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
  • Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50º, con práctico punto de encastre en 45º
  • Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
  • Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
  • Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro
  • Bajo peso y diseño compacto y ergonómico
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes), Tope paralelo, Llave hexagonal, Carril de corte KFS 44 (44 cm), Metabox

Característica:

  • Serrar placas de virutas: 1 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Peso sin batería: 2.7 kg
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Peso con batería: 8.1 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Velocidad máx. de corte: 43 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm
  • Máx. profundidad de corte con carril guía: 52 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 57 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
  • Radio de giro de/hasta: ‌ 0 / + 50 °
  • Profundidad de corte ajustable: 0 - 57 mm
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm