KT 66 BL Cirkelzaag

Artikelnummer: 691219000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691219000
EAN/GTIN 4061792237797
Nummer fabrikant 691219000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Invalcirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsnedes tot een diepte van 66 mm (!)
  • Spelingvrije, afstelbare zitting op de geleiderails van Metabo en andere fabrikanten voor de beste zaagresultaten
  • Veelzijdige toepassingen door het variabele toerental voor uiteenlopende materialen
  • Dubbele wijzer voor het exact instellen van de zaagdiepte met en zonder geleiderail
  • Met kapfunctie voor exacte overgangen, positie instelbaar tussen 0° en 45° voor optimale nauwkeurigheid
  • Snel en eenvoudig verwisselen van het zaagblad met behulp van de hendel voor het vergrendelen in de juiste zaagpositie en de spindelstop
  • Zagen dichtbij de wand mogelijk
  • Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
  • Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
  • Stofafrm zagen dankzij de grote stofzak of door aansluiting op een stofzuiger
  • Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
  • Praktische parallelgeleider beschikbaar als toebehoren (art. nr. 628029000)

    Met:
  • Geleiderail FS 160 (160 cm), Zaagblad ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Stofzak, Binnenzeskant sleutel, metaBOX 340

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Zagen spaanplaat: 2.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Kabellengte: 4 m
  • Max. zaagdiepte bij 45°: 43 mm
  • Max. zaagdiepte met geleiderail: 61 mm
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 66 mm
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1200 W
  • Hoekinstelling van/tot: - 1 / + 46 °
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm