• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KT 66 BL Handkreissäge

Artikel-Nr.: 691219000
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691219000
EAN / GTIN 4061792237797
Herstellernummer 691219000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
  • Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
  • Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
  • Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
  • Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
  • Wandnahes Sägen möglich
  • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
  • Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)

    Lieferumfang
  • Führungsschiene FS 160 (160 cm), Sägeblatt ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Kabellänge: 4 m
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Schwenkbereich von/bis: - 1 / + 46 °
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm