KS 18 LTX 66 BL Set accu-cirkelzaag

Artikelnummer: 691194840
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691194840
EAN/GTIN 4061792198883
Nummer fabrikant 691194840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
  • Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
  • Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS
  • Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
  • Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
  • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
  • 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
  • Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
  • Robuust en duurzaam door zaaghuis van gegoten aluminium
  • Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Binnenzeskant sleutel, Geleiderail FS 160 (160 cm), metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Zagen spaanplaat: 2.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Gewicht zonder accu-pack: 3.5 kg
  • Gewicht met accu-pack: 4.5 kg
  • Bruttogewicht: 9.999 kg
  • Accuspanning: 18 V
  • Max. zaagsnelheid: 43 m/s
  • Max. zaagdiepte bij 45°: 43 mm
  • Max. zaagdiepte met geleiderail: 61 mm
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 66 mm
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Nullasttoerental: 4800 /min
  • Hoekinstelling van/tot: ‌ 0 / + 46 °
  • Zaagdiepte instelbaar: 0 - 66 mm
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm