KS 18 LTX 66 BL Set Akku-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 691194840
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691194840
EAN / GTIN 4061792198883
Herstellernummer 691194840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschiene FS 160 (160 cm), metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.5 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 4.5 kg
  • Bruttogewicht: 9.999 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 43 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahl: 4800 /min
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 46 °
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 66 mm
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm