SXE 150-5.0 BL Set excenterschuurmachine

Artikelnummer: 691039000
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
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691039000
EAN/GTIN 4007430325488
Nummer fabrikant 691039000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem lichte en platte excenterschuurmachine met symmetrisch model om eenvoudig van hand te wisselen of met twee handen te bedienen
  • Schuurcirkel 5 mm voor maximaal afnamevermogen bij goede oppervlaktekwaliteit
  • Antislip paddleschakelaar met dodemansfunctie voor veilig starten en indien gewenst ook het besturen van het toerental
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het schuren met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Elektronische voorinstelling van het gewenste toerentalbereik
  • Zachtaanloop minimaliseert oppervlaktefouten bij het neerkomen
  • Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het schuren, ook bij continubedrijf
  • Weinig trillingen voor comfortabel werken bij continubedrijf
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Aparte hoofdschakelaar beschermt tegen ongewenst starten
  • Motor- en schijfrem maakt snel neerleggen van de machine mogelijk
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel
  • Voor het werken met 125 mm-schuurbladen kan de schuurschijf ″multi-perforatie″ Ø 125 mm gebruikt worden (toebehoren 630264000)
  • Servicevriendelijk door verwisselbare kabel
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Schuurzool ″multi-hole″ met klithechting, Steeksleutel, metaBOX 215, metaBOX slijpmiddel-set ″multi-perforatie″ voor hout en metaal (Ø 150 mm)

Kenmerk:

  • Gewicht (zonder netsnoer): 1 kg
  • Meetonzekerheid K: 2 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 3.4 m/s²
  • Kabellengte: 4.3 m
  • Schuurcirkel: 5 mm
  • Bruttogewicht: 6.940 kg
  • Geluidsdrukniveau: 71 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 82 dB(A)
  • Diameter van de steunschijf: 150 mm
  • Opgenomen vermogen: 350 W
  • Nullasttoerental: 4000 - 10000 /min
  • Aantal schuurbewegingen: 8000 - 20000 /min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires