SXE 150-5.0 BL Sada náhodných orbitálních brusek

Artiklové číslo: 691039000
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
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691039000
EAN / GTIN 4007430325488
Číslo výrobce 691039000

Popis

Popis:

  • Extrémně lehká a plochá náhodná orbitální bruska se symetrickým designem pro snadnou výměnu rukou nebo práci oběma rukama
  • Průměr orbity 5 mm pro maximální úběr materiálu s dobrou kvalitou povrchu
  • Nesklouzavý pádlový spínač s funkcí mrtvého muže pro bezpečné spuštění a volitelně také ovládání otáček
  • Plnovlnná elektronika Vario Tacho Constamatic (VTC) pro broušení materiálů vyžadujících přizpůsobené otáčky, které zůstávají při zatížení konstantní
  • Elektronické přednastavení požadovaného rozsahu otáček
  • Měkký rozběh minimalizuje poškození povrchu při pokládání stroje na pracovní plochu
  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo nejvyšší účinnost při broušení i v nepřetržitém režimu
  • Nízké vibrace pro pohodlný nepřetržitý režim
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Oddělený hlavní vypínač chrání před nechtěným spuštěním
  • Brzda motoru a desky umožňuje rychlé odstavení stroje po použití
  • Možnost odsávání pomocí připojení univerzálního vysavače
  • Brusná podložka s více otvory pro účinné odsávání a delší životnost brusného média
  • Při práci s brusnými listy o průměru 125 mm, lze použít brusný talíř ″multi-hole″ Ø 125 mm (příslušenství 630264000)
  • Servisně přívětivý s vyměnitelným kabelem
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Brusný talíř ″multi-hole″ s háčkem a smyčkou, klíč s otevřenými čelistmi, metaBOX 215, metaBOX Schleifmittel-Set ″multi-hole″ na dřevo a kov (Ø 150 mm)

Charakteristika:

  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1 kg
  • Nejistota K: 2 dB(A)
  • Mlecí plocha: 3.4 m/s²
  • Délka kabelu: 4.3 m
  • Oscilační obvod: 5 mm
  • Hrubá hmotnost: 6.940 kg
  • Úroveň akustického tlaku: 71 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 82 dB(A)
  • Průměr nosného talíře: 150 mm
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Otáčky naprázdno: 4000 - 10000 /min
  • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství