LSV 5-225 Comfort + ASR 35 M ACP Set machines op netvoeding in de set

Artikelnummer: 690940000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690940000
EAN/GTIN 4007430302533
Nummer fabrikant 690940000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemoplossing voor het comfortabel schuren van geplamuurde vlakken op wand en plafond met doeltreffende afzuiging
  • Langnek-schuurmachine LSV 5-225 Comfort: aangezien het zwaartepunt van de machine niet bij de kop ligt, is optimale balans bij het werken mogelijk. Afzuiging door de behuizing zonder slang voor maximale flexibiliteit van de schuurkop. Met variabele lengteverstelling snel en eenvoudig in te korten of te verlengen voor nauwe ruimtes of grote kamerhoogtes. Bijschakelbaar LED-licht.
  • Alleszuiger ASR 35 M ACP voor het afzuigen op elektrisch gereedschap bij continu gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats. AutoCleanPlus: kosten- en tijdbesparing door automatische MPulse-filterreiniging bij continu gebruik. Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters. Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof. Hoge gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stof van stofklasse M

    Met:
  • Langnek-schuurmachine LSV 5-225 Comfort: schuurzool (zeer zacht), 25 hechtschuurbladen met multiperforatie (P120), aansluitmof, binnenzeskant sleutel, kunststof koffer. ASR 35 M ACP: antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m lang), handgreep-tussenstuk, aansluitmof Ø 41/48 mm, 2 kunststof zuigbuizen, 2 polyester-filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (300 mm breed)

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 32.104 kg