LSV 5-225 Comfort + ASR 35 M ACP Set Machines filaires en set

Réf.: 690940000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 690940000
EAN / GTIN 4007430302533
Réf. fabricant 690940000

Description

Description:

  • La solution système pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds, avec aspiration efficace
  • Ponceuse à bras LSV 5-225 Comfort : équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête. Aspiration efficace à travers le carter sans tuyau - pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage. Longueur réglable : possibilité de raccourcir ou d'allonger la machine pour l'adapter à des espaces étroits ou des pièces hautes. Lampe LED désactivable
  • Aspirateur tous usages ASR 35 M ACP pour une aspiration directe sur l'outil électrique, en utilisation continue sur les chantiers et dans les ateliers. AutoCleanPlus : gain de temps et de l'argent grâce au nettoyage de filtre automatique MPulse en utilisation continue. Lorsque l'appareil tombe en dessous de la capacité d'aspiration optimale, les filtres sont immédiatement secoués. Convient tout particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. Haute protection de l'utilisateur : certifié EU pour la classe de poussière M.

    Équipement standard
  • Ponceuse à bras LSV 5-225 Comfort : plateau abrasif (très souple), 25 feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (P120), manchon de raccord, clé mâle à six pans, coffret. ASR 35 M ACP avec flexible d'aspiration antistatique (Ø 35 mm / 4 m de long), pièce intermédiaire de poignée,manchon de raccord Ø 41/48 mm, 2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 300 mm)

Caractéristique(s):

  • Bruttogewicht: 32.104 kg