Driekantvijl 10″, 250x17 mm

Artikelnummer: 6769420
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6769420
EAN/GTIN 4010886676943
Nummer fabrikant 6769420
L-nummer L60160 3065

Omschrijving

Omschrijving:

volgens DIN 7261 vorm C
kapping: 2
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 17 mm
  • Totale lengte [inch]: 10
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal handvat: PVC
  • Snede: 2
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen