Lime d'atelier triangulaire 10″, 250x17 mm

Réf.: 6769420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6769420
EAN / GTIN 4010886676943
Réf. fabricant 6769420
Article hors catalogue L60160 3065

Description

Description:

Conforme DIN 7261 forme C
Pas : 2
* non normalisé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [inch]: 10
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Matériau du manche: PVC
  • Taille: 2
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non