Bolbankhamer, Engels model 2 LBS

Artikelnummer: 6764700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6764700
EAN/GTIN 4010886676479
Nummer fabrikant 6764700
L-nummer L60160 4685

Omschrijving

Omschrijving:

met Hickory steel
gelakt, baan en kogel geslepen
gelakt, baan en kogel geslepen

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 380 mm
  • Gewicht kop [lbs]: 2 pond
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Reserveonderdelen