• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Marteau d'ingénieur anglais avec boule

Réf.: 6764700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Forme de la face forme plate
Longueur totale 380 mm
Surface de frappe avec rectification
Unité poids sans manche système impérial
Poids sans manche, système impérial 2 lb
Matériau, manche Bois Hickory
Surface avec vernis
Type de produit marteau rivoir
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 6764700
EAN / GTIN 4010886676479
Réf. fabricant 6764700
Article hors catalogue L60160 4685
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laqué, table et boule polies
laqué, piste et terrain de balle

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 380 mm
  • Poids de la tête [lbs]: 2 lbs
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non