Bit-assortiment met bedieningsgereedschap en doppen 27-delig, Aantal delen: 27

Artikelnummer: 676173 27
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs instellen 27 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent KK Zyklop Mini 2
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; 6-kant dopsleutel
Bedieningsgereedschap 1 bitratel 1/4 inch; Ratel 1/4 inch; Schroevendraaierhouder
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676173 27
EAN/GTIN 4013288182180
Nummer fabrikant 05135918001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 675310 gr. 1/25; 2/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 675320 gr. 1/25; 2/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. nr. 675240 gr. 3; 4; 5; 6
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Torx®: Resp. 1 st. nr. 675340 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Doppen 1/4 inch, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 St. 1/4 inch binnenvierkant − 1/4 inch bitopname
Schroevendraaierhouder: 1 st.
Bitratel 1/4 inch: 1 St. nr. 676645 gr. 1/4
Ratel, vierkant, 1/4 inch: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten