Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, Torx®-profiel: TX5

Artikelnummer: 675340 TX5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
609 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 867/1 TORX®
Torx®-profiel TX5
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675340 TX5
EAN/GTIN 4013288030405
Nummer fabrikant 05066492001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.

Toepassing:

voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan