Linkse tap Gr. 6 M18-M24

Artikelnummer: 6759030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6759030
EAN/GTIN 4010886675908
Nummer fabrikant 6759030
L-nummer L60160 4411

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze:

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12 mm
  • Boring Ø [mm]: 10,3 mm
  • Diameterbereik [mm]: 9,4 - 15,0 mm
  • voor schroefdraad (metrisch): M18 - M24
  • voor schroefdraad (imperiaal): 3/4″ - 1″
  • Totale breedte [mm]: 15 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 85 mm
  • Hardheid [HRC]: 54
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen