Extracteur à vis 9,4-15 mm, M18-M24

Réf.: 6759030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6759030
EAN / GTIN 4010886675908
Réf. fabricant 6759030
Article hors catalogue L60160 4411

Description

Description:

Mode d’emploi :

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12 mm
  • Ø d'alésage [mm]: 10,3 mm
  • Plage de diamètres [mm]: 9,4 - 15,0 mm
  • pour filetage (métrique): M18 - M24
  • pour filetage (impérial): 3/4″ - 1″
  • Largeur totale [mm]: 15 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 85 mm
  • Dureté [HRC]: 54
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non