{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 855/1 BDC PZ | |
Norm | DIN ISO 1173 | |
Kruiskopmaat | 2 | |
totale lengte | 25 mm | |
Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier | |
Bit-zeskantschacht | C 6,3 | |
Producttype | Bit-gereedschap |
Artikelnummer | 675530 2/25 | |
EAN/GTIN | 4013288191649 | |
Nummer fabrikant | 05056702001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 BiTorsion, diamantada 2/25 mm
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
3,52 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
1,13 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
0,95 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Perfil de salida | Pozidriv-schroevendraaier | Destornilladores Pozidriv |
Longitud total | 25 | 25 |
Quality Dress | 855/1 BDC PZ | |
Tamaño de ranura en cruz | 2 | 2 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo de producto | Bit-gereedschap | Herramienta de puntas |