Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3, Kruiskopmaat / totale lengte: 1mm

Artikelnummer: 674220 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 855/4 TZ PZ
Kruiskopmaat 1
totale lengte 50 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674220 1
EAN/GTIN 4013288015099
Nummer fabrikant 05060005001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf maat 3/89 met doorlopende zeskantsteel.
Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor Pozidriv-kruiskopschroeven DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan