Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 1/89 mm

Artikelnummer: 674220 1/89

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,91 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,09 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 855/4 Z PZ
Kruiskopmaat 1
totale lengte 89 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674220 1/89
EAN/GTIN 4013288191892
Nummer fabrikant 05060029001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Vanaf maat 3/89 met doorlopende zeskantsteel.

Toepassing:

Voor Pozidriv-kruiskopschroeven DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen