Elektronica-buigtang

Artikelnummer: 6726370
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6726370
EAN/GTIN 4010886672631
Nummer fabrikant 6726370
L-nummer L60160 4687

Omschrijving

Omschrijving:

recht
ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
ESD = electrostatic discharge

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 23 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale lengte [mm]: 130 mm
  • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Materiaal: Hoogwaardig gehard en getemperd staal
  • Oppervlak: Gepolijst staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: ja
  • met snijkant: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen