• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Flachzange

Artikel-Nr.: 6726370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6726370
EAN / GTIN 4010886672631
Herstellernummer 6726370
L-Nummer L60160 4687

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Form
  • Ohne Hieb
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 23 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Hochleistungsvergütungsstahl
  • Oberfläche: stahl poliert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein