PWLNR 1212F-04S Lever Lock External Turning Tools Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 6712854
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6712854
EAN/GTIN 7291075352979
Nummer fabrikant 6712854
L-nummer L23990 116

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 85 mm, koplengte (LH) 11 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 85 mm
  • Functiebreedte (WF) 12 mm
  • Koplengte (links) 11 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) WNGP 04
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts