Draadstriptang 160 mm 2C-greep

Artikelnummer: 6708630
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6708630
EAN/GTIN 4010886670866
Nummer fabrikant 6708630
L-nummer L60160 669

Omschrijving

Omschrijving:

V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
eenvoudig instellen op de gewenste draad- of kerndiameter met behulp van de stelschroef en contramoer
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 43,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,8-6,0
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen