Omschrijving:
Hoge krachtopbouw door convexe greepvorm (licht afgerond), de kracht wordt gelijkmatig verdeeld
voor zware continubelasting
grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
geschikt voor rond en vlak materiaal
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
* bolle, dus licht afgeronde vlakken/greepvlakken vermijden ongunstige puntvormige krachtpieken. De kracht wordt daardoor gelijkmatig over het handvlak verdeeld.
Grijpoppervlak met insnijding voor een bijzonder goede grip
Grof getande grijpoppervlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen, enz.
Kenmerk:
- Bekvorm: platte bekken
- Beklengte L3 [mm]: 42,2 mm
- Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
- Totale breedte [mm]: 48 mm
- Totale hoogte [mm]: 16 mm
- Totale lengte [mm]: 229 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 27,7 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 13,0 mm
- Materiaal: Gehard staal
- Vorm snijkant: Met facet
- Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
- Snijcapaciteit (max.): 1,6
- Tipbreedte W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen