{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 229 mm | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | bleu | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | fil (dur) | |
| Taillants biseautés | chanfrein Moyen CM | |
| Type d’articulation | articulation encastrée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince universelle | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5746 |
| Référence article | 6708040 | |
| EAN / GTIN | 4010886670804 | |
| Réf. fabricant | 6708040 | |
| Article hors catalogue | L60160 4551 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |