Omschrijving:
Met deze schijf garanderen we een afgestemde selectie hoogwaardige aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Dit maakt ze geschikt voor universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterd aluminiumoxide, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om hogere materiaalafnames met keramisch gebonden slijpschijven te behalen. Er kunnen betere prestaties worden behaald met kunstharsgebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : 97A802J5AV237 /50
- Afmeting (D x T x H): 400 x 30 x 127 mm
- diameter: 400 mm
- Sterkte: 30 mm
- Boring: 127 mm
- Korrelgrootte: 80
- Vs /max: 50 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
Voordeel:
- Universeel gebruik
- Koel slijpen
- Hoge economische efficiëntie
Toepassing:
- Voor de universele dop op hooggelegeerd staal en HSS
Materiaal:
hooggelegeerd staal gehard
HSS
roestvrij staal
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal