Leírás:
Ezekkel a tárcsákkal a nagy teljesítményű korunok célzott választékát garantáljuk speciális kötési rendszerekkel együtt. Ily módon univerzális betét-t biztosítunk minden magas ötvözetű acélon és HSS-en. A szinterezett korund keverékkel, mint például A 454A, a kerámia ragasztott tárcsákkal a legmagasabb vágási teljesítményt lehet elérni. Nagyobb teljesítmény csak gyanta kötésű CBN szerszámokkal érhető el, mint például a VIB STAR.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 80.
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikáció: 97A802J5AV237 /50
- Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 30 x 127 mm
- Átmérő: 400 mm
- Vastagság: 30 mm
- Furat: 127 mm
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
Előny:
- Univerzálisan használható
- Hűvös csiszolás.
- Nagyon gazdaságos
Felhasználás:
- Az univerzális betét-hez nagy ötvözésű acélokhoz és HSS-ekhez
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek