Gereedschapkist JUMBO, 340x841x427 mm

Artikelnummer: 6616780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6616780
EAN/GTIN 4010886661673
Nummer fabrikant 6616780
L-nummer L60160 6051

Omschrijving

Omschrijving:

Plaatstalen constructie met draaggrepen
binnenzijde bekleed, met documentvak en een inzetbak ES 1440
1440-45 zonder inzetbak
Statisch draagvermogen tot 400 kg, bij gebruik handgrepen max. 150 kg

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 340 mm x 841 mm x 427 mm
  • Kleur: GEDORE blauw
  • Totale breedte [mm]: 841 mm
  • Totale hoogte [mm]: 340 mm
  • Totale lengte [mm]: 427 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen