Leírás:
Acéllemez szerkezet, hordozófogantyúkkal
GEDORE kék, fröccsenésálló
Robusztus szerelvényekkel, hordozófogantyúkkal és a fedél zárásával nyitott helyzetben
Speciális belső bélés, lapos rekesszel és ES 1440 számú kisalkatrész betéttel
Tartóképesség: 1440-70, -83, -91, -100 számú, 400 kg-ig a fogantyúk használata nélkül, felemelve, a fogantyúk statikus terhelhetősége max. 150 kg
Speciális szerelvények kérésre.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 340 mm x 841 mm x 427 mm
- Szín: GEDORE kék
- Teljes szélesség [mm]: 841 mm
- Teljes magasság [mm]: 340 mm
- Teljes hossz [mm]: 427 mm
- Anyag: Acéllemez
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs