Steeksleutel 10x12 mm

Artikelnummer: 6584800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6584800
EAN/GTIN 4010886658482
Nummer fabrikant 6584800

Omschrijving

Omschrijving:

bekstand = 15°, GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm, * niet genormeerd, Bekstand 15°, Veilige grip door profielas - zeer ergonomisch en handig, overbelasting wordt aangegeven door vervorming

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 128 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22.0 mm
  • Kopbreedte 2 [mm]: 26.5 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 5 mm
  • materiaal: Vanadium staal 31CrV3
  • nettogewicht [kg]: 0.037 kg
  • Standaard: Niet gestandaardiseerd