Clé à fourche double 10x12 mm

Réf.: 6584800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubenschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6584800
EAN / GTIN 4010886658482
Réf. fabricant 6584800

Description

Description:

Tête inclinée à 15°, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, Phosphatée au manganèse jusqu'à 34x36 mm, gris acier à partir de 36x41 mm, * non normalisée, Tête inclinée à 15°, Prise en main sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et pratique, La surcharge est signalée par une déformation

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 128 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 22,0 mm
  • largeur de la tête 2 [mm] : 26,5 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 5 mm
  • matériau : Acier au vanadium 31CrV3
  • poids net [kg] : 0,037 kg
  • Standard : non standardisé