Universele grijptang L.175 mm kop glanzend vernikkeld grepen glanzend vernikkeld

Artikelnummer: 65632175
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65632175
EAN/GTIN 4018754038114
Nummer fabrikant 65632175
L-nummer L60010 2938

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met gesmede bekken (één klauw recht, één bek halfrond)
  • Met snelontkoppelingshendel
  • Chroom-vanadium

Kenmerk:

  • Handgrepen: helder vernikkeld
  • Kop: helder vernikkeld
  • Lengte [mm): 175 mm
  • S: 25 mm
  • Gewicht: 365 g
  • Breedte mm (b): 56 mm