Pince universelle à prise L.175 mm tête nickelé brillant poignées nickelé brillant

Réf.: 65632175
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65632175
EAN / GTIN 4018754038114
Réf. fabricant 65632175
Article hors catalogue L60010 2938

Description

Description:

  • Avec mors forgés (un mors droit, un mors demi-rond)
  • Avec levier de dégagement rapide
  • Chrome-vanadium

Caractéristique(s):

  • Poignées: nickelé brillant
  • Tête: nickelé brillant
  • Longueur mm (L): 175 mm
  • S: 25 mm
  • Poids: 365 g
  • Largeur mm (b): 56 mm