Borgveertangen voor binnenringen maat J 4 L.320 mm punt D.3.2 mm kop mat verchroomd, grepen verchroomd, geruit

Artikelnummer: 65434004
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65434004
EAN/GTIN 4018754037582
Nummer fabrikant 65434004
L-nummer L60010 553

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5256 C
  • Recht, zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips

Kenmerk:

  • Tip diameter [mm]: 3,2 mm
  • voor borgringen: 85-140
  • Handgrepen: verchroomd, geblokt
  • Kop: mat verchroomd
  • Diameter max. (mm): 140 mm
  • Diameter min. (mm): 85 mm
  • Gr.: J 4
  • Lengte [mm): 320 mm
  • Gewicht: 419 g
  • Breedte mm (b): 54 mm