• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Innenringe min.D.85mm max.D.140mm L.320mm

Artikel-Nr.: 65434004
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65434004
EAN / GTIN 4018754037582
Herstellernummer 65434004
L-Nummer L60010 553

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 C
  • gerade, schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 3,2 mm
  • für Sicherungsringe: 85-140
  • Griffe: verchromt, kariert
  • Kopf: mattverchromt
  • Durchmesser max. (mm): 140 mm
  • Durchmesser min. (mm): 85 mm
  • Gr.: J 4
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 419 g
  • Breite mm (b): 54 mm