Borgveertangen voor binnenringen maat J 3 L.225 mm punt D.2.3 mm kop mat verchroomd, grepen verchroomd, geruit

Artikelnummer: 65434003
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65434003
EAN/GTIN 4018754037575
Nummer fabrikant 65434003
L-nummer L60010 552

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5256 C
  • Recht, zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips

Kenmerk:

  • Tip diameter [mm]: 2,3 mm
  • voor borgringen: 40-100
  • Handgrepen: verchroomd, geblokt
  • Kop: mat verchroomd
  • Diameter max. (mm): 100 mm
  • Diameter min. (mm): 40 mm
  • Gr.: J 3
  • Lengte [mm): 225 mm
  • Gewicht: 195 g
  • Breedte mm (b): 54 mm