• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Innenringe min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Artikel-Nr.: 65434003
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65434003
EAN / GTIN 4018754037575
Herstellernummer 65434003
L-Nummer L60010 552

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5256 C
  • gerade, schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 2,3 mm
  • für Sicherungsringe: 40-100
  • Griffe: verchromt, kariert
  • Kopf: mattverchromt
  • Durchmesser max. (mm): 100 mm
  • Durchmesser min. (mm): 40 mm
  • Gr.: J 3
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 195 g
  • Breite mm (b): 54 mm