Doorslijpschijf 500x5x40 mm recht M101A24O4BF71M PREMIUM staal

Artikelnummer: 647259
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 647259
EAN/GTIN 9003176472597
Nummer fabrikant 647259
L-nummer L50140 1050

Omschrijving

Omschrijving:

Net als elke andere PREMIUM***-doorslijpschijf van Tyrolit heeft ook deze de beste snijcapaciteiten en standtijd.

Kenmerk:

  • Form: 41F Straight wheel, reinf.
  • Specificatie : ZA24O-BFP STEEL
  • Afmeting (D x T x H): 500 x 5 x 40 mm
  • diameter: 500 mm
  • Sterkte: 5 mm
  • Boring: 40 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
  • Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen
  • Kortere werktijden

Wir empfehlen:
  • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
  • Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Advies:

  • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)