Cutt-off wheels 500x5x40 mm straight M101A24O4BF71M PREMIUM steel

Réf.: 647259
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 647259
EAN / GTIN 9003176472597
Réf. fabricant 647259
Article hors catalogue L50140 1050

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour Acier garantit le tronçonnage le plus sûr de tout type de pièces sur des machines stationnaires - et ce, quel que soit le diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage des qualités d'acier les plus diverses et convient parfaitement pour le tronçonnage stationnaire en coupe mobile et en coupe pendulaire de pièces de grandes sections transversales, de matériaux pleins et de profils. Une durée de vie maximale et une aptitude à la coupe unique vous sont garanties avec ce produit, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux faces latérales rugueuses du disque à tronçonner. Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

  • Form: 41F Disque plat arme
  • Spécification : ZA24O-BFP STEEL
  • Dimension (D x T x H): 500 x 5 x 40 mm
  • Diamètre: 500 mm
  • Epaisseur: 5 mm
  • Alésage: 40 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner
  • Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier
  • Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils
  • Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire.

Recommandation(s):

  • Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 ou 100 m/s)