Glijkop zonder handgreep, 3/4 inch

Artikelnummer: 645500
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/4 inch
totale lengte 61,5 mm
Producttype Glijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 645500
EAN/GTIN 4018754013418
Nummer fabrikant 15070000

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- / verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123, buitenvierkant volgens DIN 3120 B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120 D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3122-A 20

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.