Liukupää, ilman kahvaa, 3/4 tuumaa

Tuote nro.: 645500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Kokonaispituus 61,5 mm
Tuotetyyppi Liukupää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 645500
EAN / GTIN 4018754013418
Valmistajan numero 15070000

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitinosat ovat standardin DIN 3122 / 3123 mukaisia, ulkonelikulma standardin DIN 3124 mukainen, sisänelikulma, jossa on poraus ja vapautusnuppi, on standardin DIN 3120 D 20 mukainen.

Standardi:

DIN 3122-A 20

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin