Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch inch-uitvoering, Zeskant: 1/4inch

Artikelnummer: 643232 1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1/4 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 22,5 mm
Lengte 60 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 643232 1/4
EAN/GTIN 4062406310592
Nummer fabrikant 643232 1/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.