Droog slijpwiel diamanthars 100x10x20mm 1A1 11D64C50B52BA

Artikelnummer: 640978
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640978
EAN/GTIN 9003176409784
Nummer fabrikant 640978
L-nummer L50140 895

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het diamantkorrelgroottebereik D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbideschijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en hogere maatvastheid.

Kenmerk:

  • Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 10 - 6
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 10 x 20 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het droog slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen in de hout- en metaalindustrie, evenals diverse snijmessen