Brusný kotouč na sucho Diamond Resin 100x10x20mm 1A1 11D64C50B52BA

Artiklové číslo: 640978
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640978
EAN / GTIN 9003176409784
Číslo výrobce 640978
L-číslo L50140 895
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje ze slinutého karbidu pro dřevařský a kovozpracující průmysl a různé nože do nůžek. Jedná se o kotouče a miskové kotouče v rozsahu diamantových zrn D181 - D64. Ve srovnání s kotouči z karbidu křemíku mají diamantové kotouče výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost jádra: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 10 - 6
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 10 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro suché broušení všech karbidových řezných nástrojů v dřevařském a kovoprůmyslu a různých střižných nožů.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku