3/4″ Dopsleutel (mm), 12-kant 54 mm

Artikelnummer: 6405M 54mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405M 54mm
EAN/GTIN 4991644141814
Nummer fabrikant 6405M 54mm
L-nummer L60050 8179

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 72 mm
Dimensie D2: 55 mm
D1: 72 mm
Lengte: 33 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 54 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen