TAGB 1415Y IC8250 Single-Ended Utility Inserts for Grooving, Turning and Parting

Artikelnummer: 6405404
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405404
EAN/GTIN 7291075276107
Nummer fabrikant 6405404
L-nummer L23930 543

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/afdraaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 14 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 14 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder