TAGB 1415Y IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405404
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405404
EAN / GTIN 7291075276107
Gyártó száma 6405404
L-szám L23930 543

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 14 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 14 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: